{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Serija | SVJCR | |
| Oznaka proizvajalca | SVJCR1010JX-11FF | |
| Previsna dolžina L1 | 16 mm | |
| Velikost ploščice | 11 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina L | 150 mm | |
| Širina b2 | 10 mm | |
| Višina h1 | 10 mm | |
| Vrsta uporabe | desno |
| Številka izdelka | THC14816 | |
| EAN/GTIN | 4960664881253 | |
| Številka proizvajalca | THC14816 | |
| L-število | L22160 862 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |