Turning Toolholder - A12M-SVJCR08-16AE

Nr art.: THC13406
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC13406
EAN / GTIN 4960664585038
Numer producenta THC13406
Numer L L22410 197
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder A12M-SVJCR08-16AE

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 1
WF (GTC - Functional width): 2 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 5 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
HF (GTC - Functional height): 7.5 mm
Insert size: 8
H (GTC - Shank height): 11 mm
Shank diameter (DCON): 12
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 12 mm
Minimum drill diameter: 16
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 16 mm
Head length (LH): 26
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 52 Degree
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 120
Total length (OAL): 150
LF (GTC - Functional length): 150 mm
OAL (GTC - Overall length): 150 mm
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
Material: Steel
MIID (GTC - Master insert identification): VCMT080204
Internal coolant: Yes