Cap pentru scule de strunjit - A12M-SVJCR08-16AE

Cod articol.: THC13406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC13406
EAN / GTIN 4960664585038
Număr producător THC13406
L-Număr L22410 197
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - A12M-SVJCR08-16AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
WF (GTC - Lățime funcțională): 2 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 2.38 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 5 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
HF (GTC - înălțime funcțională): 7.5 mm
Introduceți dimensiunea: 8
H (GTC - înălțime brăzdar): 11 mm
Diametru brăzdar (DCON): 12
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 12 mm
Diametrul minim al burghiului: 16
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 16 mm
Lungime cap (stânga): 26
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 52 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 120
Lungime totală (OAL): 150
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel
MIID (GTC - identificarea insertului Master): VCMT080204
Lichid de răcire intern: Yes