SC Drill 12.00 1.5xD HA - KDZ1200X1.5S120N

Nr art.: TDG40329
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TDG40329
EAN / GTIN 4960664008025
Numer producenta TDG40329
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

CarbideDrill KDZ1200X1.5S120N

Cecha szcz.:

Number of flutes: 2
Total length (OAL): 100
Point angle (SIG): 180
Drilling depth (Rdd): 1.5xD
Shank diameter (DCON): 12,00
Flute length (LCF): 37,0
Coating: Coated
Internal coolant: No
Diameter (DC): ø12,00
Tool material: Solid carbide