Perceuse SC 12,00 1.5xD HA - KDZ1200X1.5S120N

Réf.: TDG40329
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TDG40329
EAN / GTIN 4960664008025
Réf. fabricant TDG40329
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Perceuse SC 12,00 1.5xD HA - KDZ1200X1.5S120N

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 2
Longueur totale (OAL): 100
Angle de pointe (SIG): 180
Profondeur de perçage (RDD): 1.5xD
Diamètre de la tige (DCON): 12,00
Longueur de goujure (LCF): 37,0
Revêtement: Coated
Liquide de refroidissement interne: No
Diamètre (DC): ø12,00
Nuance de coupe: Solid carbide