PCD Turning Insert - TPGB110304SE KPD010

Nr art.: TBE02863
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TBE02863
EAN / GTIN 4960664187652
Numer producenta TBE02863
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

PCD Turning Insert TPGB110304SE KPD010

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.4 mm
LE (GTC - Cutting edge effective length): 2.5 mm
S (GTC - Insert thickness): 3.18 mm
Corner radius (RE): 4
IFS (GTC - Insert mounting style code): 4
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 6.35 mm
L (GTC - Cutting edge length): 10.998 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert included angle): 60 Degree
Size: 1103
TCE (GTC - Tipped cutting edge code): A
TC (GTC - Tolerance class insert): G
Grade: KPD010
HAND (GTC - Insert hand): N
Chip breaker: SE
Description: TPGB