PCD soustružnická vložka - TPGB110304SE KPD010

Artiklové číslo: TBE02863
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TBE02863
EAN / GTIN 4960664187652
Číslo výrobce TBE02863
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • PCD soustružnická vložka - TPGB110304SE KPD010

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
LE (GTC - efektivní délka břitu): 2.5 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 3.18 mm
Poloměr rohu (RE): 4
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 4
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.35 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 10.998 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 1103
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): A
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
Stupeň: KPD010
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Třískový jistič: SE
Popis: TPGB

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku