{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite | base | |
| Série | STE | |
| Référence fabricant | Decken- und Montagestütze | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Matériau | Plastique | |
| Couleur | noir | |
| Matériau support fixe | tube d’acier | |
| Vibrations | amortissement | |
| Inclinaison réglable | 45 degré | |
| Caractéristiques | propriété antidérapante | |
| Plage de réglage en hauteur min. | 2 070 mm | |
| Plage de réglage en hauteur max. | 3 700 mm | |
| Type de produit | Supports | |
| Charge admissible max. | 350 kg | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Hauteur utile | 3 700 mm | |
| À roulettes | non |
| Référence article | STE370 | |
| EAN / GTIN | 4008158041278 | |
| Réf. fabricant | STE370 | |
| Article hors catalogue | L80030 417 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |