{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kompensacja wysokości | 35 mm | |
| Rodzaj produktu | Dociski poziome szybkomocujące | |
| Maks. zakres mocowania | 60 mm | |
| Maks. siła mocowania | 2,5 kN | |
| Automatyczna kompensacja wysokości | tak | |
| Materiał | stal; z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | STC-HH70 | |
| EAN / GTIN | 4008158035741 | |
| Numer producenta | STC-HH70 | |
| Numer L | L80030 232 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |