• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Horizontale spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-HH /60

Artikelnummer: STC-HH70
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
Producttype Horizontale spanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer STC-HH70
EAN/GTIN 4008158035741
Nummer fabrikant STC-HH70
L-nummer L80030 232
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • In ingespannen positie ligt de hefboom horizontaal
  • Automatische en traploze instelling van de klemhoogte tot 35 mm bij gelijkblijvende klemkracht - zonder manuele wijziging van de positie van de drukschroeven
  • Regelbare klemkracht tot 2.500 N afhankelijk van de instelling van de stelschroef in de vrijdragende verbinding
  • Robuuste, geharde metalen platen voor een lange levensduur
  • Gatenpatroon op de bodemplaat ontworpen voor een snelle en veilige klemming voor metrisch en imperiaal
  • Hoogwaardige oliebestendige tweecomponenten kunststof handgreep

Kenmerk:

  • Automatische aanpassing: 35 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Plaatmetalen delen van gehard staal, vernikkeld
    • Stalen spindel, gegalvaniseerd
    • handvat gemaakt van 2-componenten kunststof
    • Kunststof beschermdoppen
  • Klemkracht: 2500 N
  • Spanwijdte: 60 mm

Voordeel:

Kan snel worden gebruikt – vanaf de eerste keer en na het vervangen van een werkstuk
  • BESSEY STC-snelklemmen passen zich aan verschillende dikke werkstukken aan – zonder handmatige afstelling van de drukschroef, met bijna dezelfde klemkracht:
  • Op automatisch meetbereik
Compromisloos veelzijdig
  • Eén maat van de BESSEY Quick Release vervangt verschillende concurrerende formaten:
  • Dankzij een extreem groot klembereik dankzij gepatenteerde mechanica
Krachtig en zacht
  • Zelfs delicate werkstukken met bijvoorbeeld gefineerde of geverfde oppervlakken kunnen voorzichtig worden vastgeklemd:
  • Door beweegbare drukplaat met verwijderbare beschermkap
  • Door de klemkracht te regelen via de stelschroef in de verbinding

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Snel bevestigen met behulp van de zelfinstellende spanbreedte

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig