Rafter clamp SPZ 600/120

Nr art.: SPZ60K
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja wersja gładka
Kąt obrotu 35 stopni
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku ściski
Zasięg maks. 120 mm
Maks. siła mocowania F 12 000 N
Rozstaw maks. a; b 600 mm
Materiał ramion napinających stal
Grubość szyny ślizgowej 13 mm
Szerokość szyny ślizgowej 27 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu SPZ60K
EAN / GTIN 4008158026930
Numer producenta SPZ60K
Numer L L80070 124
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force up to 12,000 N
  • For all roofing and timber frame constructions
  • SPZ 80 K with 17 mm hexagonal bolt and heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Cecha szcz.:

  • Overhead: 120 mm
  • Material / surface:
    • Fixed and sliding bracket made of tempered steel, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled and tempered, phosphated
    • Steel toggle, galvanized
    • Pressure plate made of steel, phosphated
  • Rail: 27x13 mm
  • Wingspan: 600 mm

Zaleta:

Hammer-in tip
  • First of all, the tip is driven into the rafter. The clamp is then quickly closed, to allow you to start right away with powerful clamping.
Broad impact surface
  • The broad impact surface makes it easier to drive in the clamp.
Special tilting pressure plate
  • With the SPZ 80 K, the special tilting pressure plate ensures problem-free clamping even when working with sloping parts. It can be tilted by up to 35°.
Sturdy hexagonal bolt
  • The SPZ 80 K's tough hexagonal bolt allows powerful yet controlled tightening, with the help of a torque wrench.

Zastosowanie:

  • Shell construction
  • Carpentry and woodwork
  • For clamping rafters and beams

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Regular maintenance is necessary - only then can a secure hold be guaranteed (no slipping of the sliding bracket)
    • Clean the rails with solvent
    • Always keep the rail free of grease, oil or dried glue, waxes and silicone-based release agents
    • Clean and oil the spindle regularly
    • If the rail is shiny, roughen both narrow sides with emery cloth (100 grain)
    • Clean and oil the pressure plate regularly