Spærklemme SPZ 600/120

Art.-nr.: SPZ60K
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udførelse glat
Drejevinkel 35 grader
Produkttype skruetvinger
Type tvinge skruetvinge
Udhæng maks. 120 mm
Spændekraft maks. F 12.000 N
Spændvidde, maks. a; b 600 mm
Materiale, spændearme stål
Tykkelse, glideskinne 13 mm
Bredde, glideskinner 27 mm
Materiale, glideskinne stål
Gevind, spindel trapezgevind
Driftstilstand to-hånds
egnet til træ
Med trykplade ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SPZ60K
EAN/GTIN 4008158026930
Producentnummer SPZ60K
L-nummer L80070 124
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 12.000 N
  • Til alle tag- og trærammekonstruktioner
  • SPZ 80 K med 17 mm sekskantbolt og varmebestandig trykplade med sintret stålindsats, som kan vippes op til 35°

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 120 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset og hærdet, fosfateret
    • Stål toggle, galvaniseret
    • Trykplade lavet af stål, fosfateret
  • Jernbane: 27x13 mm
  • Vingefang: 600 mm

Fordel:

Snap-in spids
  • For det første er spidsen hamret ind i spjældene. Derefter foldes ringen hurtigt sammen, så du straks kan stramme kraftigt.
Bred slående overflade
  • Den brede slående overflade gør det nemt at køre i ringen.
Speciel flytbar trykplade
  • På SPZ 80 K sikrer den bevægelige specialtrykplade problemfri fastspænding, selv med vinklede dele. Den kan drejes op til 35 grader.
Stabil sekskant
  • På SPZ 80 K anvendes den stabile sekskant til kraftig og kontrolleret fastspænding med en momentnøgle.

Anvendelse:

  • Råhus
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Til spænding af spær og bjælker

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt