{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | SO 200K | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Rodzaj produktu | Luxmeter | |
| Minimalna wartość zmierzona | 0 lx | |
| Maksymalna wartość zmierzona | 200 000 lx | |
| Częstotliwość pomiaru | 0,5 s | |
| Długość całkowita | 72 mm | |
| Wys. całkowita | 40 mm | |
| Szerokość całkowita | 160 mm | |
| Masa całkowita | 250 g | |
| Materiał obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Numer artykułu | SO 200K | |
| EAN / GTIN | 4045761139688 | |
| Numer producenta | SO 200K | |
| Numer L | L40250 2105 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |