{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | SO 200K | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Tip produs | Luxmeter | |
| Valoarea minimă măsurată | 0 lx | |
| Valoarea maximă măsurată | 200.000 lx | |
| Ciclul de măsurare | 0,5 s | |
| Lungimea totală | 72 mm | |
| Înălţimea totală | 40 mm | |
| Lăţimea totală | 160 mm | |
| Greutate totală | 250 g | |
| Material carcasă | Materiale plastice |
| Cod articol | SO 200K | |
| EAN / GTIN | 4045761139688 | |
| Număr producător | SO 200K | |
| L-Număr | L40250 2105 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |