{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ blokady | Zakrętka | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Liczba | 2 szt. | |
| Materiał karabińczyka | Aluminium; Stal stopowa | |
| Oznaczenie producenta | SLS HOOK-Doppelhaken; SLS Skyhook Quick Switch | |
| Kolor | Czerwony | |
| Długość pasa | 158 mm | |
| Materiał pasa | Poliester | |
| Masa netto maks | 2,7 kg | |
| Masa całkowita | 0,065 kg | |
| Z karabińczykiem | tak |
| Numer artykułu | SH-SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424052422 | |
| Numer producenta | SH-SLS | |
| Numer L | L60130 9678 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |