SLS HOOK dubbele haak

Artikelnummer: SH-SLS
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sluitingtype schroefdop
Kleur, rood Signaalrood
Aantal 2 st.
Materiaal karabijnhaak Aluminium; Edelstaal
Artikelomschrijving producent SLS HOOK-Doppelhaken; SLS Skyhook Quick Switch
Kleur rood
Lengte gordel 158 mm
Materiaal gordel Polyester
Nuttig gewicht max. 2,7 kg
Gewicht totaal 0,065 kg
Met karabijnhaak ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer SH-SLS
EAN/GTIN 3662424052422
Nummer fabrikant SH-SLS
L-nummer L60130 9678
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SLS HOOK haken om te voorkomen dat gereedschap eraf valt: - 100% betrouwbare oplossing bij het wisselen van gereedschap naar de andere hand. De SLS HOOK dubbele haak ontgrendelt alleen van de SLS HOOK drager wanneer deze op een andere SKYHOOK drager is aangesloten. Het gereedschap blijft altijd beveiligd tijdens de gehele verandering. - Een gereedschap uitgerust met de SLS HOOK dubbele haak wisselt van de ene hand naar de andere of van de ene bediener naar de andere zonder risico op vallen. - In tegenstelling tot gereedschap dat met een tui aan de riem wordt bevestigd, wordt het SLS HOOK-systeem aan de pols van de gebruiker bevestigd en vermindert het risico op vallen als het gereedschap uit de hand glipt
  • Gemak voor de gebruiker: - Het wisselen tussen SLS HOOK-dragers is heel eenvoudig en snel. - Het gebruik van het SLS HOOK systeem (haak + drager) is zeer intuïtief. De bediening wordt onmiddellijk aangeleerd. - De aan de pols bevestigde SLS HOOK dubbele haak zorgt voor een grote bewegingsvrijheid
  • De SLS HOOK dubbele haak is compatibel met de WRT-SHSLS polsriem of de SH-BAG1SLS heuptas. De SLS HOOK SH-SUPSLS drager is ook afzonderlijk verkrijgbaar. Je kunt het aan je eigen uitrusting vastmaken: Riem, rugzakriem
  • Weerstand: de SLS HOOK dubbele haak is bestand tegen de meest extreme omstandigheden van uw beroep: - Aluminium behuizing: combineert licht gewicht, schokbestendigheid, bestendigheid tegen de meest voorkomende oplosmiddelen en temperatuurverschillen. - Met glasvezel versterkt polypropyleen mechanisme en roestvrijstalen veer voor grote sterkte en lange levensduur
  • Totale lengte (SLS HOOK dubbele haak + koord + karabijnhaak): 270 mm
  • SLS HOOK dubbele haak alleen: lengte: 62 mm; breedte: 39 mm; dikte: 12,5 mm
  • Koord: lengte: 158 mm; diameter: 3 mm
  • Roestvrij stalen karabijnhaak met schroef: lengte 50 mm; diameter 5 mm
  • Toelaatbare nominale belasting: 2,7 kg.

Kenmerk:

  • L[mm]: 270
  • [g]: 65

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid