{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 98 % | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Zawartość włókien, Włókno węglowe | 2 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 100 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 40 °C | |
| Seria | Bizflame Rain | |
| Oznaczenie producenta | Bizflame Rain Warnschutz Multinorm Overall | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | niebieskie; żółty | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Włókno węglowe; Modakryl; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 250 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed ogniem; Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza | |
| Klasa ochrony chemicznej | TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034 | |
| Wielkości międzynarodowe | S | |
| Pozycja | lewe; prawe | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Kombinezon | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | Kieszeń Cargo; Kieszeń na komórkę | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Kaptur; antystatyczny; oddychająca; samogasnący; wodoodporny | |
| Personalizacja odzieży | nie | |
| Norma | EN 14116; EN ISO 1149; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | S775YNRS | |
| EAN / GTIN | 5036108298341 | |
| Numer producenta | S775YNRS | |
| Numer L | L01840 468 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |