Bizflame Rain Hi-Vis Multi Coverall Yellow/Navy M

Nr art.: S775YNRM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Poliester 98 %
Zawartość włókien, Bawełna 100 %
Zawartość włókien, Włókno węglowe 2 %
Zawartość włókien, Modakryl 100 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Seria Bizflame Rain
Oznaczenie producenta Bizflame Rain Warnschutz Multinorm Overall
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor niebieskie; żółty
Skład tkaniny Bawełna; Włókno węglowe; Modakryl; Poliester
Gęstość tkaniny 250 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed ogniem; Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza
Klasa ochrony chemicznej TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe M
Pozycja lewe; prawe
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń Cargo; Kieszeń na komórkę
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Kaptur; antystatyczny; oddychająca; samogasnący; wodoodporny
Personalizacja odzieży nie
Norma EN 14116; EN ISO 1149; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S775YNRM
EAN / GTIN 5036108298334
Numer producenta S775YNRM
Numer L L01840 470
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Premium protection coverall combining hi-vis, flame resistant, chemical-resistant, anti-static, waterproof and breathable protection. Designed specifically for the oil and gas industry, this coverall is packed full of features such as: Full front stormflap with touch and grip fastening, fully lined, detachable hood, two large cargo thigh pockets & concealed phone pocket, zipped side opening on legs making it easier to take on and take off and shoulder reflective tape for maximum visibility.,

Cecha szcz.:

  • Flame resistant treated waterproof fabric prevents water penetration
  • Multiple utility pockets providing ample storage
  • Fully lined and padded to trap the heat and increase warmth
  • Zipped ankles for easy fitting over work boots
  • Storm flap front to protect against the elements
  • Contrast panels for protection against dirt
  • Reinforced seams for extra durability and strength
  • Anti-static
  • Premium sew on flame resistant reflective tape
  • Breathable fabric to draw moisture away from the body keeping the wearer cool, dry and comfortable
  • Detachable hood
  • Radio loops for easy clipping of a radio
  • Two-way zip for quick and easy access
  • Phone pocket
  • Taped seams to provide additional protection
  • 4 pockets for ample storage
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiał:

Shell fabric: Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Carbon Fibre, Breathable PU Coated
Shell composition: 98% Polyester, 2% Carbon Fibre, Breathable PU Coated
Lining fabric: 100% Cotton Flame Resistant Lining
Lining composition: 100% Cotton Flame Resistant Lining
Filling fabric: 100% Modacrylic Flame Resistant
Filling composition: 100% Modacrylic Flame Resistant
Shell weight gm: 250
Shell weight oz: 7.5
Lining weight gm: 170
Lining weight oz: 5
Filling weight gm: 150
Filling weight oz: 4.5
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 12 washes