Flexatex Chem Jacket Navy Blue XL

Nr art.: S651NVRXL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Seria Flexatex Chem
Oznaczenie producenta Flexatex Chem Jacket
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Poliester
Metoda mycia Pranie w pralce
Suszenie Suszyć rozwieszone
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed deszczem
Liczba kieszeni, Kieszeń na klapkę 2 szt.
Pozycja, Kieszeń na klapkę Z przodu
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Odpinany kaptur tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na klapkę
Zapięcie Przycisk; Zamek błyskawiczny
Kaptur tak
Właściwości Mankiety; Mankiety z regulacją szerokości; Pas w talii; Stojący kołnierz; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S651NVRXL
EAN / GTIN 5036108471614
Numer producenta S651NVRXL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • The Flexatex™ Chem Jacket is completely waterproof, treated with an antifungal agent and resistant to 10% sodium hydroxide.
  • It is fully certified according to the EN 13034 chemical standard.
  • The material is extremely durable and has exceptional tear and tensile strength.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with welded seams to prevent water ingress
  • Resistant to chemicals
  • Durable and stretchy with a dirt-repellent finish
  • Adjustable cuffs for a secure fit
  • Inner elastic cuff
  • Double wind protection flap as protection against the elements
  • Concealed button and zip fastening
  • Drawstring hood and hem for a secure and comfortable fit
  • CE-certified
  • 2 spacious pockets
  • Sales packaging as a presentation aid
  • Durable, breathable, windproof and water-repellent material
  • Extremely water-repellent, PFAS-free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads up and rolls off the fabric surface
  • New model