• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexatex Chem Jacke Marineblau XL

Artikel-Nr.: S651NVRXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Serie Flexatex Chem
Herstellerbezeichnung Flexatex Chem Jacket
Verpackung Karton
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Polyester
Waschverfahren Maschinenwäsche
trocknen Normal Leinentrocknen
Anwendungsart Chemikalienschutz; Regenschutz
Anzahl Taschen, Pattentasche 2 St.
Position, Pattentasche vorne
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Kapuze abnehmbar ja
Internationale Größe, Unisex XL
Produktart Jacke
Taschenart Pattentasche
Verschluss Druckknopf; Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften Bundabschluss; Stehkragen; atmungsaktiv; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 13034
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S651NVRXL
EAN / GTIN 5036108471614
Herstellernummer S651NVRXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Flexatex™ Chem Jacket ist vollständig wasserdicht, antimykotisch behandelt und beständig gegen 10 % Natriumhydroxid
  • Sie ist vollständig nach der Chemikaliennorm EN 13034 zertifiziert
  • Das Material ist extrem strapazierfähig und weist eine außergewöhnliche Reiß- und Zugfestigkeit auf

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Chemikalienbeständig
  • Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
  • Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • CE zertifiziert
  • 2 großzügige Taschen
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit