Ultrasonic Heated Tunnel Jacket Black L

Nr art.: S547BKRL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %; 100 %; 100 %
Temperatura, Pranie w pralce 30 °C
Seria ULTRASONIC
Oznaczenie producenta S547; ULTRASONIC beheizte Tunnel Jacke
Kolor czarny
Skład tkaniny Poliester; Poliester; Poliester
Metoda mycia Pranie w pralce
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj zastosowania Izolacja; Ochrona przed zimnem
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 3 szt.
Funkcja zamka błyskawicznego W jeden sposób
Wielkości międzynarodowe, Unisex L
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi
Zapięcie Guzik; Zamek błyskawiczny
Właściwości Pas w talii; Stojący kołnierz; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S547BKRL
EAN / GTIN 5036108328918
Numer producenta S547BKRL
Numer L L01840 990
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The Ultrasonic Heated Tunnel Jacket offers the best in insulation solutions. Carbon fibre heated panels are embedded into this padded jacket to bring extra warmth and comfort to the wearer. The use of innovative heat sealed baffle fabric increases its water resistance. The S547 also has three heat settings controlled by a button at the chest and includes a rechargeable battery that offers 3-10 hours of heat.

Cecha szcz.:

  • Extremely water resistant eco-conscious fabric finish, water beads away from fabric surface
  • Heat sealed seams for increased water and wind resistance
  • InsulatexPro lining offers superior warmth without adding unnecessary weight
  • Battery powered carbon fibre heated panels bring extra warmth to the wearer
  • Easy to load and durable battery pack
  • Elasticated cuffs for a secure fit
  • Drawcord adjustable hem
  • Chin guard with internal storm flap provides extra comfort
  • Battery life of up to 10 hours
  • Micro USB charging cable included
  • Front zip opening for easy access
  • Zipped pockets
  • Easy grip pullers attached to all zips
  • 3 pockets for ample storage

Materiał:

Shell fabric: 100% Polyester 300T Microfibre, Anti-Static Finish
Shell composition: 100% Polyester 300T Microfibre, Anti-Static Finish
Lining fabric: 100% Polyester
Lining composition: 100% Polyester
Filling fabric: InsulatexPro: 100% Polyester
Filling composition: 100% Polyester
Shell weight gm: 65
Shell weight oz: 2
Lining weight gm: 55
Lining weight oz: 1.5
Filling weight gm: 260
Filling weight oz: 7.5
Washing: Max wash temp 30°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Do not iron; Do not dry clean;