• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ULTRASONIC beheizte Tunnel Jacke Schwarz L R

Artikel-Nr.: S547BKRL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 100 %; 100 %; 100 %
Temperatur, Maschinenwäsche 30 °C
Serie ULTRASONIC
Herstellerbezeichnung S547; ULTRASONIC beheizte Tunnel Jacke
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester; Polyester; Polyester
Waschverfahren Maschinenwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen
bügeln Nicht bügeln
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Anwendungsart Isolation; Kälteschutz
Anzahl Taschen, Brusttasche 3 St.
Fermoar caracteristică Einweg
Mărimi internaţionale, Unisex L
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche
Verschluss Knopf; Reißverschluss
Eigenschaften Bundabschluss; Stehkragen; wasserabweisend; winddicht
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S547BKRL
EAN / GTIN 5036108328918
Herstellernummer S547BKRL
L-Nummer L01840 990
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Beschreibung

Descriere:

Jacheta Heated Tunnel ofera cea mai buna solutie pentru izolare.Fibra de carbon incalzeste articolul si ofera un confort si o caldura sporita.Articol inovativ cu materiale imbunatatite si cu rezistenta la apa.Produsul S547 este prevazut cu un buton cu trei trepte aflat la piept pentru a controla temperatura cu baterii reancarcabile ce rezista intre 3-10 ore .

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Cusături sigilate termic pentru o rezistență sporită la apă și vânt
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Panourile încălzite, din fibră de carbon alimentate cu baterii, aduc un plus de căldură utilizatorului
  • Pachet de baterii ușor de încărcat și durabil
  • Mansete elastice
  • Margine cu snur ajustabil
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Durata de viață a bateriei de până la 10 ore
  • Cablu incarcare Micro USB inclus
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Buzunare cu fermoar
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • 3 buzunare mari depozitare

Material:

Material ţesătură: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 65
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutatea căptușelii gm: 55
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 260
Greutate umplere oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb