• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Turning Tool Holder radial, Square 25

Nr art.: S04321
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
Numer artykułu S04321
EAN / GTIN 4069739510774
Numer producenta 8.BMT25LB4000
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, BMT60A Okuma, square mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 8.BMT25LB4000
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 100
  • Length of reach (LPR): 70 mm
  • Function length (WF): 45 mm
  • Shank size: BMT60A Okuma
  • Interface size: Square 25x25 mm
  • Tool holder cooling: External cooling