Portaherramientas radial, Altura 25

Número de artículo: S04321
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo S04321
EAN / GTIN 4069739510774
Número del fabricante 8.BMT25LB4000
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT60A Okuma, alojamiento cuadrado, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 8.BMT25LB4000
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 100
  • Longitud de voladizo (LPR): 70 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 45 mm
  • Tamaño del mango: BMT60A Okuma
  • Tamaño de interfaz: Cuadrado 25x25 mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa