Križno držalo, jeklo višine 25, 8.BMT25LB4000

Št. art.: S04321
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka S04321
EAN/GTIN 4069739510774
Številka proizvajalca 8.BMT25LB4000
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT60A Okuma, kvadratni pogon, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 8.BMT25LB4000
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 100
  • Konzolna dolžina (LPR): 70 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 45 mm
  • Velikost držala: BMT60A Okuma
  • Velikost vmesnika: Kvadratni 25x25 mm
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje