1/2″ increaser, 1/2″ to 3/4″

Nr art.: S.232B
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S.232B
EAN / GTIN 3148516591128
Numer producenta S.232B
Numer L L60130 2415
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For use with 3/4″ sockets and drive elements
  • External square with locking pin for locking sockets and drive elements
  • Silk matt chrome plated

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 49
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 135