Adapter 1/2″ til 3/4″

Art.-nr.: S.232B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.232B
EAN/GTIN 3148516591128
Producentnummer S.232B
L-nummer L60130 2415
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til brug med 3/4″-stikdåser og drivelementer
  • udvendig firkant med låsestift til låsning af stikdåser og drivelementer
  • satinforkromet.

Egenskab:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 49
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 135