Adapter iz 1/2″ na 3/4″

Št. art.: S.232B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.232B
EAN/GTIN 3148516591128
Številka proizvajalca S.232B
L-število L60130 2415
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za uporabo s 3/4″ vtičnicami in pogonskimi elementi
  • zunanji kvadrat z zapornim zatičem za zaklepanje vtičnic in pogonskih elementov
  • satenasto kromiran.

Lastnosti:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 49
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 135