1/2″ socket 6-points, 12 mm

Nr art.: S.12H
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja proste
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 12 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 22,8 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 36 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S.12H
EAN / GTIN 3148510539409
Numer producenta S.12H
Numer L L60130 820
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • bright chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 22.8
  • d1 [mm]: 17.8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9.5
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 52