{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 12 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 22,8 mm | |
| Type de produit | clé à douilles | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale L | 36 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | S.12H | |
| EAN / GTIN | 3148510539409 | |
| Réf. fabricant | S.12H | |
| Article hors catalogue | L60130 820 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |