Cheie cu soclu, acționare pătrată 12,7 mm (1/2″), acționare OGV® profil hexagonal, SW 12 mm

Cod articol.: S.12H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 12 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 22,8 mm
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 36 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol S.12H
EAN / GTIN 3148510539409
Număr producător S.12H
L-Număr L60130 820
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 22.8
  • d1 [mm]: 17.8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9.5
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 52