RWS2.0 - undertop roller cabinet 6 drawers

Nr art.: RWS2-ROLL6M3ABS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 9005
Powłoka lakierowany
Odcień, Czarny Czarny sygnałowy
Seria ROLL RWS2.0
Oznaczenie producenta ROLL Werkstattsytem RWS2.0; Werkstattwagen mit 6 Schubladen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Szerokość całkowita Bg 725 mm
Głębokość całkowita Tg 545 mm
Wys. całkowita Hg 972 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 6 szt.
Wysokość frontu HfS 130 mm; 200 mm; 60 mm
Szerokość użytkowa szuflad BnS 569 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 421 mm
Wysokość użyteczna szuflad HnS 130 mm; 200 mm; 60 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Blokada wysuwu szuflady tak
Nośność szuflad 20 kg; 25 kg; 30 kg
Z uchwytem do pchania tak
Przygotowanie do kłódki nie
Materiał płyty listwy bukowe tworzywo sztuczne
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Materiał koła/rolki Tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 800 kg
Masa 59 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-ROLL6M3ABS
EAN / GTIN 3662424110399
Numer producenta RWS2-ROLL6M3ABS
Numer L L60130 11655
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • Ideal for use in combination with the ROLL workshop system furniture
  • 3 drawers: 60mm high = modules
  • 2 drawers: 130mm high = 6 modules
  • 1 drawer: 200mm high
  • Fully opening drawers on ball-bearing telescopic runners
  • Drawer handles made of fibre-filled polypropylene with safety hooks, the drawers cannot open during movement
  • Central locking system, supplied with 2 keys, one of which is hinged
  • The 60 and 130mm drawers can be fitted with plastic or foam modules from the FACOM Modular system range. The 200mm drawers can also be fitted with modules.
  • Can be fitted with optional dividers: JET2.15 for 60mm drawers and JET2.16 for 130mm drawers
  • The sides can be fitted with JET side accessories (JET.LA).
  • The worktop is protected by an ABS panel.
  • 2 large handles at the front for easy movement and storage of the trolley
  • Structure made of epoxy-painted sheet steel.
  • Colour: Black RAL 9005

Cecha szcz.:

  • Useful dimensions of the drawers: L 569 x D 421 x H 60/130/200,,
  • Load capacity per drawer: 20/25/30kg
  • Maximum static load capacity: 800kg
  • Overall dimensions: L 725 x D 545 H 972mm
  • Weight in kilograms: 59