ROLL Werkstattsytem RWS2.0 - Chariot d'atelier avec 6 tiroirs

Réf.: RWS2-ROLL6M3ABS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 9005
Revêtement verni
Teinte, noir Noir de sécurité
Série ROLL RWS2.0
Référence fabricant ROLL Werkstattsytem RWS2.0; Werkstattwagen mit 6 Schubladen
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Largeur totale Bg 725 mm
Profondeur totale Tg 545 mm
Hauteur totale Hg 972 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 6 pc.
Hauteurs frontales HfS 130 mm; 200 mm; 60 mm
Largeur utile des tiroirs BnS 569 mm
Profondeur utile des tiroirs TnS 421 mm
Hauteur utile de tiroir HnS 130 mm; 200 mm; 60 mm
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Dispositif antibasculement des tiroirs oui
Charge admissible des tiroirs 20 kg; 25 kg; 30 kg
Avec poignée coulissante oui
Préparation pour cadenas non
Matériau plaque Plastique
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Matériau roue/roulette Plastique
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit Servantes d'atelier
Charge admissible max. 800 kg
Poids 59 kg
Avec assortiment d’outils non
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article RWS2-ROLL6M3ABS
EAN / GTIN 3662424110399
Réf. fabricant RWS2-ROLL6M3ABS
Article hors catalogue L60130 11655
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Partie intégrante du système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Idéal pour une utilisation en combinaison avec les meubles du système d'atelier ROLL
  • 3 tiroirs : hauteur 60mm = modules
  • 2 tiroirs : hauteur 130mm = 6 modules
  • 1 tiroir : 200mm de hauteur
  • Tiroirs à ouverture totale sur glissières télescopiques à billes
  • Poignées de tiroirs en polypropylène chargé de fibres avec crochets de sécurité, les tiroirs ne peuvent pas s'ouvrir pendant le mouvement
  • Verrouillage central, livré avec 2 clés, dont une rabattable
  • Les tiroirs de 60 et 130mm peuvent être équipés de modules en plastique ou en mousse de la gamme de systèmes FACOM Modular. Les tiroirs de 200mm peuvent également être équipés de modules.
  • Peut être équipé de cloisons de séparation en option : JET2.15 pour tiroirs de 60mm et JET2.16 pour tiroirs de 130mm
  • Les côtés peuvent être équipés d'accessoires latéraux JET (JET.LA).
  • Le plan de travail est protégé par un panneau ABS.
  • 2 grandes poignées à l'avant pour faciliter le déplacement et le rangement du chariot
  • Structure en tôle d'acier peinte à la résine époxy.
  • Couleur : noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Dimensions utiles des tiroirs : L 569 x P 421 x H 60/130/200,,
  • Capacité de charge par tiroir : 20/25/30kg
  • Capacité de charge statuaire maximale : 800kg
  • Dimensions totales : L 725 x P 545 H 972mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 59