{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 9005 | |
| Strat de acoperire | pictată | |
| Nuanță, negru | Negru semnal | |
| Serie | ROLL RWS2.0 | |
| Denumirea producătorului | ROLL Werkstattsytem RWS2.0; Werkstattwagen mit 6 Schubladen | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | negru | |
| Lăţimea totală Bg | 725 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 545 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 972 mm | |
| Cu sertare | da | |
| Număr de sertare | 6 buc. | |
| Înălțimi frontale HfS | 130 mm; 200 mm; 60 mm | |
| Lățime utilă sertare BnS | 569 mm | |
| Adâncime utilă sertare TnS | 421 mm | |
| Înălţimea utilă a sertarelor HnS | 130 mm; 200 mm; 60 mm | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Sertar blocare extragere | da | |
| Sertar capacitate portantă | 20 kg; 25 kg; 30 kg | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Pregătit pentru lacăt | nu | |
| Materialul plăcii | Plastic | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Material roată/rolă | Plastic | |
| Domeniu de utilizare | Dulap mobil pentru scule | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 800 kg | |
| Greutate | 59 kg | |
| Echipat cu o gamă de scule | nu | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | RWS2-ROLL6M3ABS | |
| EAN / GTIN | 3662424110399 | |
| Număr producător | RWS2-ROLL6M3ABS | |
| L-Număr | L60130 11655 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |