1/4″ hexagonal bit socket, 8 mm

Nr art.: RT.8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 11,3 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia Powłoka fosforanowa; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 37 mm
Napęd Czworokąt zewnętrzny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RT.8
EAN / GTIN 3148515141904
Numer producenta RT.8
Numer L L60130 3121
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Very hard, removable insert for increased durability
  • Socket spanner R.245
  • Gloss chrome-plated, with phosphated bit

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 8.0
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Attachments: EH.108
  • [g]: 22