VASO DESTORNILLADOR 1/4 - 6C - 8 MM

N.º do artigo: RT.8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tamanho do motor, quadrado exterior 1/4 polegadas
Tamanho da chave, para parafusos com sextavado exterior 8 mm
Diâmetro exterior, para parafusos com sextavado exterior 11,3 mm
Particularidade, para parafusos com sextavado exterior ponta endurecida
Tipo de produto inserto para chave de parafusos
Material aço para melhoramento
Superfície com fosfato; cromado
Comprimento total 37 mm
Acionamento quadrado exterior
Saída para parafusos com sextavado exterior

Identificação e classificação

Número do artigo RT.8
EAN/GTIN 3148515141904
Número do fabricante RT.8
Número L L60130 3121
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Muy duro, inserto extraíble para una mayor duración
  • Llave de vaso R.245
  • Cromado brillante, con broca fosfatada

Característica:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Atomos: EH.108
  • [g]: 22