{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiune motor, Pătrat exterior | 1/4 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 8 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 11,3 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe | Vârf ranforsat | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafaţă | Fosfatat; cromat | |
| Lungimea totală L | 37 mm | |
| Acţionare | Pătrat exterior | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | RT.8 | |
| EAN / GTIN | 3148515141904 | |
| Număr producător | RT.8 | |
| L-Număr | L60130 3121 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |