1/4″ socket set, 38 pieces, NANO, pear-head ratchet

Nr art.: RL.NANO1
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów 38 szt.
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Oznaczenie producenta Steckschluessel-Set 1/4Z 6-Kant, 38-tl
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
Długość grotu l1 48 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5,5
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RL.NANO1
EAN / GTIN 3148519041736
Numer producenta RL.NANO1
Numer L L60130 5894
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Assortment 1/4″ - drive elements, bits series 1, hexagonal sockets, reversible ratchet , ultra-compact box, 38 pcs.

Cecha szcz.:

  • H[mm]: 48
  • L[mm]: 152
  • D[mm]: 92
  • [kg]: 0.810

W dostawie:

  • Switch ratchet 1/4″: RL.161
  • Socket spanners 1/4″ series R: 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Bits 1/4″ series ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ series EH.1: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 1/4″ series EP.1. T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ Series ES.1T: 4.5 - 6.5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ Series EXR.1: TT10 - TTT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Adapter for sockets 1/4″: ECR
  • Universal universal joint 1/4″: R.240A
  • Connector for 1/4″ bits: R.235
  • Screwdriver handle 1/4″: R.236A
  • Extensions 1/4″: R.209 - R.210
  • Case: BV.NANO1