{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Embalaje | Caja | |
| Número de piezas | 38 ud. | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL) | |
| Denominación del fabricante | Steckschluessel-Set 1/4Z 6-Kant, 38-tl | |
| Color | rojo; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Longitud cuchilla l1 | 48 mm | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/4 pulgada | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX10 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos | 5,5 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) | PH1 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Superficie | cromado/a | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | RL.NANO1 | |
| EAN / GTIN | 3148519041736 | |
| Número del fabricante | RL.NANO1 | |
| Número L | L60130 5894 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |