• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll 6-Kant, 38-teilig

Artikel-Nr.: RL.NANO1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Anzahl Teile 38 St.
Abtrieb für Innen-Sechskant; für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz (SL)
Herstellerbezeichnung Steckschluessel-Set 1/4Z 6-Kant, 38-tl
Farbe rot; schwarz
Ausführung gerade
Länge Klinge l1 48 mm
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX10
Größe Abtrieb, für Innen-Sechskant 5,5
Größe Abtrieb, für Phillips (PH) PH1
Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) PZ1
Produktart Steckschlüssel
Oberfläche verchromt
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RL.NANO1
EAN / GTIN 3148519041736
Herstellernummer RL.NANO1
L-Nummer L60130 5894
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment 1/4″ - Antriebselemente, Bits Serie 1, Sechskant-Steckschlüssel, Umschaltknarre , ultrakompakter Kasten, 38-tlg.

Merkmal:

  • H[mm]: 48
  • L[mm]: 152
  • T[mm]: 92
  • Gewicht in Kilogramm: 0.810

Lieferumfang:

  • Umschaltknarre 1/4″: RL.161
  • Steckschlüssel 1/4″ Serie R: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Bits 1/4″ Serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ Serie EH.1: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 1/4″ Serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ Serie ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ Serie EXR.1: TT10 - TTT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Adapter für Steckschlüssel 1/4″: ECR
  • Universal-Kardangelenk 1/4″: R.240A
  • Verbindungsstück für Bits 1/4″: R.235
  • Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A
  • Verlängerungen 1/4″: R.209 - R.210
  • Kasten: BV.NANO1

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb