{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL); Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Liczba elementów | 41 szt. | |
| Odcień, Srebrna | Czerwony czysty | |
| Oznaczenie producenta | Steckschluessel-Set 1/4Z, 41-tlg | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Kolor | Srebrna | |
| Do zastosowania maszynowego | nie | |
| Liczba narzędzi | 41 | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | 1/4 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 1,5 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX6 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | TX8 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | TX9; PH1 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym | TX7; TX10 | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy; Bity/groty; Przedłużka; Adapter | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt; Uchwyt bitów | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | R.PEJ31 | |
| EAN / GTIN | 3148518722476 | |
| Numer producenta | R.PEJ31 | |
| Numer L | L60130 5056 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |