{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL); Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Număr de piese | 41 buc. | |
| Nuanță, argintiu | Roșu pur | |
| Denumirea producătorului | Steckschluessel-Set 1/4Z, 41-tlg | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Culoarea | argintiu | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | nu | |
| Număr de unelte | 41 | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 1,5 mm | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX6 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne | TX8 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | TX9; PH1 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță | TX7; TX10 | |
| Tip produs | Chei tubulare; Biţi/lame; Prelungitor; Adaptor | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner; Suport pentru biţi | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | R.PEJ31 | |
| EAN / GTIN | 3148518722476 | |
| Număr producător | R.PEJ31 | |
| L-Număr | L60130 5056 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |