{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente; pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Surface | avec chromage | |
| Nombre de pièces | 41 pc. | |
| Teinte, argent | Rouge pu | |
| Référence fabricant | Steckschluessel-Set 1/4Z, 41-tlg | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Couleur | argent | |
| Pour utilisation sur machine | non | |
| Nombre d’outils | 41 | |
| Taille entraînement, porte-embouts | 1/4 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 1,5 mm | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles | TX6 | |
| Taille côté sortie, pour vis à six pans creux | TX8 | |
| Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) | TX9; PH1 | |
| Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Taille côté sortie, pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité | TX7; TX10 | |
| Type de produit | clé à douilles; embouts; rallonge; adaptateur | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Transmission | poignée; porte-embouts | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | R.PEJ31 | |
| EAN / GTIN | 3148518722476 | |
| Réf. fabricant | R.PEJ31 | |
| Article hors catalogue | L60130 5056 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |