1/4″ socket 12-points, 14 mm

Nr art.: R.14E
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 14 mm
Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 22 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu R.14E
EAN / GTIN 3148510510545
Numer producenta R.14E
Numer L L60130 5239
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • bright chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 14.0
  • d [mm]: 18.7
  • d1 [mm]: 18.7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10.00
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 26.10