Cheie tubulară 1/4″ 12 fețe 14 mm

Cod articol.: R.14E
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 14 mm
Particularitate, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe Cu manșon din plastic
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 22 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol R.14E
EAN / GTIN 3148510510545
Număr producător R.14E
L-Număr L60130 5239
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 14.0
  • d [mm]: 18.7
  • d1 [mm]: 18.7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10.00
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 26.10