DOUILLE 1/4' 12 PANS DE 14 MM

Réf.: R.14E
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 14 mm
Besonderheit, für Außenzwölfkant mit Kunststoffhülse
Produktart Steckschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 22 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außenzwölfkant

Identification et classification

Référence article R.14E
EAN / GTIN 3148510510545
Réf. fabricant R.14E
Article hors catalogue L60130 5239
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14,0
  • d [mm]: 18,7
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 26,10