Casque Monterosa Safety White R

Réf.: PW97WHR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 9003
Teinte, blanc Blanc de sécurité
Série Monterosa
Emballage En vrac
Avec visière non
Mécanisme de fermeture fermeture à lanières
Taille internationale onesize
Couleur blanc
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 53 cm
Tour de tête max. 63 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures à partir de -30 °C
Résistance aux températures jusqu’à 50 °C
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré; logement pour protections auditives
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article PW97WHR
EAN / GTIN 5036108226351
Réf. fabricant PW97WHR
Article hors catalogue L01840 425
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Casque ventilé, adapté pour travailler en hauteur. Coquille en polyéthylène très confortable, harnais à six points et réglage de la boucle. Fourni avec bande anti-transpiration et mentonnière 4 points (style Y). ,

Caractéristique(s):

  • Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
  • Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
  • mentonnière incluse
  • Bandeau réglable en taille via le système de glissière
  • Bande anti sudation en mousse souple incluse
  • Léger et confortable
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)

Matière(s):

Matériau: PE;
Informations sur les matériaux: PE - Polyethylène;