Long Peak Bump Cap Yellow

Nr art.: PW79YER
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
Zapięcie Brak
Długość daszka 7
Kolor żółty
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Rodzaj produktu Czapka chroniąca przed uderzeniem
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 62 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Właściwości odblaskowy
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW79YER
EAN / GTIN 5036108171910
Numer producenta PW79YER
Numer L L01840 109376
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Modern style bump cap with long peak (7cm) for ideal protection from glare. Available in Hi-Visibility colours and navy. Mesh panel on the back which, together with the ventilation holes on the internal shell, help cooling comfort. Hook and loop adjustable size.

Cecha szcz.:

  • Long peak (7cm) for maximum protection against shock and light
  • Hi-Visibility colour for visibility in daylight
  • Durable high density EVA protects and gives comfort to the wearer
  • Inner ABS shell and soft pad for shock absorption
  • Hook and loop strap for safe and secure fit
  • Padded headband for comfort
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 812

Materiał:

Material: Cotton; Polyester; ABS; EVA;