Kapa Long Peak Yellow R

Št. art.: PW79YER
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zadrga brez
Dolžina vizirja 7
Barva rumena
Sestava tkanine bombaž; poliester
Vrsta izdelka kapa za zaščito pred udarci
Material akrilnitril-butadien-stiren (ABS)
Obseg glave min. 52 cm
Obseg glave maks. 62 cm
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Nastavljanje dolžine Da
Lastnosti odsevna
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PW79YER
EAN/GTIN 5036108171910
Številka proizvajalca PW79YER
L-število L01840 109376
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Moderna kapa z dolgim ščitom (7 cm) za idealno zaščito pred bleščanjem. Na voljo v visoko vidnih barvah in mornarski. Mrežast vstavek na hrbtni strani, skupaj s prekritimi prezračevalnimi odprtinami na notranji lupini, zagotavlja udobno hlajenje. Prilagoditev velikosti z ježkom.

Lastnosti:

  • Dolg vrh (7cm) za maksimalno zaščito pred udarci in svetlobo
  • Visoko vidna barva za vidnost podnevi
  • Visoko gosta EVA varuje in nudi udobje uporabniku
  • Notranja ABS lupina in mehka blazinica za blaženje sunkov
  • Zapenjanje na ježka za varno in zanesljivo prileganje
  • Oblazinjen naglavni trak za večje udobje
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 812

Material:

Material: Bombaž; Poliester; ABS; EVA;