HV Extreme Ear Defenders Low Clip-On Grey/Green N

Cod articol.: PW75GGN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie HV Extreme
Denumirea producătorului HV Extreme Kapselgehörschutz Clip-On niedrig
Culoarea gri; verde
Variantă Fixare cască
Materialul capsulei Copolimer acrilonitril-butadien-stiren (ABS)
Tip produs Căşti de protecţie auditivă
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 22 dB
Standard EN 352-3
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol PW75GGN
EAN / GTIN 5036108410309
Număr producător PW75GGN
L-Număr L01840 109374
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Noua protecție auditivă montată pe cască din familia noastră premium de antifoane pentru urechi cu coduri de culoare HV Extreme, care se utilizează în combinație cu căștile Portwest Endurance și Height Endurance. Ușor de atașat la căști, antifoanele de urechi oferă o potrivire sigură și confortabilă și o protecție superioară împotriva zgomotelor dăunătoare atunci când este necesară o performanță de atenuare mai mică pentru a evita supraprotecția. Cupele cu coduri de culoare ajută la identificarea ușoară a nivelului corect de atenuare. ,

Caracteristică:

  • Cupe cu coduri de culoare pentru o identificare ușoară
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Sistem ajustabil dual care asigura multiple moduri de pozitionare
  • Sistem usor de atasat si eliberat
  • Compatibil cu căștile Endurance și Height Endurance
  • Excelenta rata de atenuare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • CE-CAT III
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Model nou

Standard:

  • EN 352-3 (SNR 22dB)

Material:

Material: ABS; Polioximetilena; Mono PU; Spuma; Nailon; Otel carbonDensitate unică;